SHOCKWAVE 1/2″ 17x78 mm Impact dugókulcs SHOCKWAVE 1/2″ 17x78 mm

Cikkszám: 4932480335
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4932480335
EAN / GTIN 4058546406202
Gyártó száma 4932480335
L-szám L00800 2957

Leírás

Leírás:

  • A SHOCKWAVE™ ütésálló acél (króm-molibdén) nagyon jó minőségű acél az extra hosszú élettartam érdekében
  • Pontos illeszkedés a 6 szorítópontnak köszönhetően
  • Hosszú kialakítás a hosszú csavarok meghúzásához
  • Bélyegzett és színkódolt méretek a könnyű megkülönböztetés érdekében és tartós lézergravírozott cikkszám
  • Két furat és horony a biztonsági kiegészítők egyszerű rögzítéséhez

Jellemző:

  • Munkahossz [mm]: 9,8