Dugókulcs betét∙ 6 pontos

Cikkszám: 850-7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 850-7
EAN / GTIN 4000896036516
Gyártó száma 850-7
L-szám L60140 40

Leírás

Leírás:

  • Recés
  • Felület: Krómozott, polírozott
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vontatási profil
  • Csavarkulcs mérete: 7 mm
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 10,9 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 11,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez