7/16″ Impact L=75 külső hatszög DIN3126 E11.2 6 mm

Cikkszám: 183H-75 6mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 183H-75 6mm
EAN / GTIN 4991644311040
Gyártó száma 183H-75 6mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
D1: 7,5 mm
Hajtás: 7/16″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 6 mm
Külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén