3/8″Gyertyakulcs 14 mm

Cikkszám: 3305P 14mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3305P 14mm
EAN / GTIN 4991644035106
Gyártó száma 3305P 14mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 70 mm
Dimenzió D2: 17 mm
D1: 19 mm
Hosszúság: 8 mm
Hajtás: 3/8″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 14 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén