3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 55 mm

Cikkszám: 16300M 55mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16300M 55mm
EAN / GTIN 4991644412266
Gyártó száma 16300M 55mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 100 mm
Dimenzió D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Hosszúság: 59 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 55 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén