{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 20,8 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kulcsnyílás | 13/16 coll | |
Profil oldali ⌀ | 27,7 mm | |
Hossz | 83 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Tartómechanizmus gyújtógyertyákhoz | Gumi tartó | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Gyártó száma | 03020208 |