1/2″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 8 mm

Cikkszám: 14300M 8mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 14300M 8mm
EAN / GTIN 4991644354115
Gyártó száma 14300M 8mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 80 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 14,5 mm
Hosszúság: 8 mm
Magasság: 62 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 8 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén