Villáskulcs ″Mikromechanika″ 8x9 mm

Cikkszám: 22.8X9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 22.8X9
EAN / GTIN 3148510947600
Gyártó száma 22.8X9
L-szám L60130 3014

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: rövid szár és nagyon vékony fej a szűk helyeken történő munkavégzéshez
  • 15°/75°-os pofapozíciók megkönnyítik a hagyományos csavarkulcsokkal elérhetetlen anyák megmunkálását
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 8x9
  • W x B1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 3.0
  • L [mm]: 90
  • [g]: 20