150 mm-es állítókulcs-1db

Cikkszám: 48227406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48227406
EAN / GTIN 045242356225
Gyártó száma 48227406
L-szám L00800 3683

Leírás

Leírás:

  • Összecsavar a lapok közötti szélesség pontos és fokozatmentes beállításához
  • Krómozott a magas korrózióvédelem és a hosszabb élettartam érdekében
  • Ergonomikusan lekerekített fogantyú a nagyfokú felhasználói kényelem és a tenyérre gyakorolt kisebb nyomás érdekében
  • Kompakt kialakítás, ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez
  • Párhuzamosan vezetett pofák a kisebb kockázat érdekében, csúszás vagy a munkadarab felszínének sérülése
  • Lézergravírozott jelölés a kulcsszélesség hüvelykben és mm-ben a pontos beállításhoz
  • 8˝ görgős villáskulcs (48227508) 38 mm-es extra széles pofákkal a nagyobb befogási szélességhez szűk helyeken
  • Kivágott lyukak a Milwaukee® szerszámzárhoz való egyszerű rögzítéshez magasban végzett munka esetén

Jellemző:

  • Súly [g]: 186
  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: 150 mm-es állítható villáskulcs - 1 db