Gyűrűs racsnis kulcs 3/8X7/16

Cikkszám: R810 3/8X7/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám R810 3/8X7/16
EAN / GTIN 4991644200870
Gyártó száma R810 3/8X7/16
L-szám L60050 5377

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 140 mm
Dimenzió D2: 22,7 mm
D1: 20,1 mm
3/8X7/16
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén