Racsnis kombinált kulcs-készlet OPEN RATCH TCS 17F/5 8 - 19 5 db

Cikkszám: 96830652
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96830652
EAN / GTIN 4018754327058
Gyártó száma 96830652

Leírás

Leírás:

  • Racsnis villáskulcs készlet metrikus, egyenlő méretű csavarkulccsal
  • Gyűrűs oldal: Lapos kivitel dupla hatszöggel
  • A száj helyzete 15°
  • 72 fog, 5°-os munkaszög
  • A kulcs elfordításával szabályozhatja a jobb-bal oldali meghúzást
  • Fokozott kapcsolat a száj és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Biztonságosan integrálva a szerszámvezérlő rendszerbe (TCS) szerszámbetét moduláris rendszerbe
Tartalom 5 rész:
  • 5 racsnis csillagkulcs , 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 5
  • Tartomány: 8 - 19
  • Tartalom: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • Súly: 722 g