Nyitott csavarkulcs ∙ 12-szög ∙ nyitott

Cikkszám: 848Z-30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 848Z-30
EAN / GTIN 4000896079179
Gyártó száma 848Z-30
L-szám L60140 956

Leírás

Leírás:

  • Crow's foot csavarkulcs
  • a union anyákhoz és csőszerelvényekhez
  • Négyszögletes rögzítés
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 30 mm
  • Méretek / hosszúság: 62,4 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 46,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.
  • Kézi működtetéshez