{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | |
Kulcs hossza L | 270 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 25 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 615700 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197160706 |