{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 23 mm | |
Kulcs hossza L | 328 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 29,8 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 32,9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 14,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 616500 21X23 | |
EAN / GTIN | 4018754021819 | |
Gyártó száma | 41072123 |