{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 250 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 max | 24,1 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 max | 27 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 max | 13,5 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 616500 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021765 | |
Gyártó száma | 41071719 |