Gyűrűs racsnis kulcs, kurblis 10x12 mm

Cikkszám: 103KM 10x12mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 103KM 10x12mm
EAN / GTIN 4991644200634
Gyártó száma 103KM 10x12mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 140 mm
D2: 23,5 mm
D1: 21 mm
Leszorítóerő: 10x12 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén