Dupla villáskulcs, 15°-os ferde , A/F 24x27 mm

Cikkszám: 42.24X27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 42.24X27
EAN / GTIN 3148511017104
Gyártó száma 42.24X27
L-szám L60130 236

Leírás

Leírás:

  • nyitott dupla Csillag-villáskulcs, 15°-os ferdített
  • könnyen hozzáfér az anyákhoz
  • krómozott, szaténozott felületű

Jellemző:

  • A [mm]: 24X27
  • B x B1 [mm]: 42.4 x 46.4
  • C x C1 [mm]: 18 x 20
  • E [mm]: 16.0
  • E1 [mm]: 17.0
  • B [mm]: 255
  • L [mm]: 260
  • [g]: 290