Csillagkulcs

Cikkszám: 98 01 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 01 10
EAN / GTIN 4003773020196
Gyártó száma 98 01 10
L-szám L70010 602

Leírás

Leírás:

  • kúpos
  • Alapszerszám krómozott

Jellemző:

  • Szélesség a lapok között S: 10mm
  • Hosszúság l max.: 160mm
  • Fejvastagság a max.: 9mm
  • Kurbli magassága h max.: 20mm
  • Fej szélessége b max.: 17mm

Szabvány:

IEC 60900