2.5/8″ Üthető csillagkulcs

Cikkszám: 6480430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6480430
EAN / GTIN 4010886648049
Gyártó száma 6480430
L-szám L60160 1898

Leírás

Leírás:

Kiváló minőségű ipari minőség nagy igénybevételű folyamatos használatra
Leginkább nagy igénybevételnek kitett szerelvényekhez
Speciális méretek kérésre SW 250 mm-ig
435 mm hosszúságig 31CrV3 króm-vanádium acélból, 480 mm hosszúságtól C35 anyagból
* Nem szabványosított
Konstrukció DIN 7444 szerint

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 290 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 101,0 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 29 mm
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: olajozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 2.5/8″
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs