Dupla csillagkulcs készlet StahlwilleSTABIL 20/12 6x7 - 30x32 12 db

Cikkszám: 96410406
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96410406
EAN / GTIN 4018754080984
Gyártó száma 96410406
L-szám L60010 661

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcs metrikus, egyenlőtlen csavarkulccsal
  • A gyűrű oldalai mélyen eltekerve, 75°-os támasztási szög
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Kiváló minőségű, króm-ötvözet-acél, krómozott

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 12
  • Tartomány: 6x7 - 30x32
  • Tartalom: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 21 x 23; 24 x 27; 25 x 28; 30 x 32 mm
  • No.: 20/12
  • Súly: 3137 g