{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 165 iS | |
Kereszthorony méret | 2 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Csavar ⌀-höz | 3,1 − 5,2 mm | |
Pengehossz | 100 mm | |
Teljes hossz | 205 mm | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668720 2 | |
EAN / GTIN | 4013288160249 | |
Gyártó száma | 05006461001 |