Csavarhúzó Phillips csavarokhoz Phillips® szigetelő többkomponensű markolat, VDE-ellenőrzött, csiszolt 320 mm

Cikkszám: 98 24 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 98 24 04
EAN / GTIN 4003773026471
Gyártó száma 98 24 04
L-szám L70010 196

Leírás

Leírás:

  • ergonómiailag optimalizált 2 komponensű fogantyú az alacsony fáradtság és a kézbarát erőátvitel érdekében
  • gördülést gátló fogantyú alak

Jellemző:

  • Méret PH4
  • Pengehossz 200mm
  • Markolat hossza: 120mm
  • Penge Ø: 10.0mm
  • szigeteletlen penge hossza: 18mm
  • VDE-ellenőrzés: igen
  • Barnított
  • szigetelő többkomponensű fogantyú, VDE-ellenőrzött

Szabvány:

IEC 60900