3167 i VDE-szigetelésű TORX® csavarhúzó, rozsdamentes acél, TX 30 x 100 mm

Cikkszám: 05022766001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05022766001
EAN / GTIN 4013288220165
Gyártó száma 05022766001
L-szám L60020 4843

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű Kraftform Plus VDE csavarhúzó rozsdamentes acélból.
  • A Wera rozsdamentes acél szerszámai vákuumjéggel keményítettek, ezért rendelkeznek a csavarkötésekhez szükséges keménységi és szilárdsági értékekkel.
  • Az ipari betét korlátozások nélkül lehetséges.
  • A Kraftform Rozsdamentes VDE csavarhúzó rutinellenőrzése a 10 oldalon.
  • A DIN en 60900 (IEC 60900) szabvány szerinti 000 V-os feszültség garantálja a biztonságos munkavégzést 1-ig.000 Volt.
  • Még extrém üzemi körülmények között is a -40 °C-on tesztelt hideg ütésállóság biztosítja a biztonságot.
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez.
  • A profiloknak és méreteknek megfelelő színkódolással rendelkező Easy Tool Finder segítségével könnyen és gyorsan megtalálhatja a szükséges eszközt.
  • A hatszögletű, nem gördülő védelem megakadályozza a munkahelyi idegesítő elgurulást.

Előny:

  • Szigetelt rozsdamentes penge a biztonságos munkavégzéshez, akár 1 000 V-os betét-hez, rozsdamentes acél csavaros csatlakozásokkal
  • Többkomponensű Kraftform nyél nagy munkasebességhez és ergonomikus csavarozáshoz
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Rozsdamentes acél penge a rozsdásodás ellen

Tartalom:

  • 3167 i VDE szigetelt TORX® csavarhúzó, rozsdamentes acél, TX 30 x 100 mm