1060 i VDE-szigetelésű, 0,6 x 3,5 x 100 mm méretű, VDE-szigetelésű Kraftform hornyos csavarhúzó, 0,6 x 3,5 x 100 mm

Cikkszám: 05051582001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05051582001
EAN / GTIN 4013288222275
Gyártó száma 05051582001
L-szám L60020 4779

Leírás

Leírás:

  • Magas minőségű Kraftform VDE csavarhúzó
  • Multikomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
  • A Wera Black Point hegy és a kidolgozott edzési eljárás garantálja a hegy hosszú használhatóságát, a fokozott korrózióvédelmet és a pontos illeszkedést
  • Darabvizsgálat 10. 000 V a biztonságos munkavégzéshez az engedélyezett 1000 V-os feszültség mellett
  • A hatszögletű lepergésvédelem megakadályozza a munkahelyen a bosszantó elgurulást
  • A markolat feliratozásával a szerszám könnyebb megtalálása és szortírozása érdekében

Előny:

  • Szigetelt csavarhúzó a biztonságos munkavégzéshez akár 1000 voltig
  • Példányonként tesztelve
  • Multikomponensű Kraftform markolat a gyors és kíméletes munkavégzéshez
  • Gyújtókaros feliratozással a szerszámok könnyebb megtalálása és szortírozása érdekében
  • A Wera Black Point hegye precíz illeszkedést és optimalizált korrózióvédelmet biztosít

Tartalom:

  • 1060 i VDE szigetelésű Kraftform réses csavarhúzó, 0,6 x 3,5 x 100 mm