TORX csavarhúzó T9 L.80mm

Cikkszám: 43293009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43293009
EAN / GTIN 4018754319442
Gyártó száma 43293009

Leírás

Leírás:

  • 3 komponensű keresztfogantyúval
  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Króm-vanádium, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 80 mm
  • L2: 96 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T9
  • Súly: 13 g