T-markolatú hatszögkulcs golyós végű 7 mm-es hatszögkulcs

Cikkszám: 84TZSA.7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 84TZSA.7
EAN / GTIN 3662424074837
Gyártó száma 84TZSA.7
L-szám L60130 9273

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Innovatív nyélkialakítás - a nagy nyomaték és a jobb hozzáférhetőség érdekében szűk szerelési helyeken
  • Ergonomikus nyél puha anyagbetétekkel - fáradtságmentes munkavégzés, nagyfokú kényelem és biztonságos fogás
  • Hosszú vég gömbfejjel - akár 30°-ig dönthető a rögzítőben
  • Korrózióálló acél, polírozott
  • Lézeres jelölések a keresett méret gyors megtalálásához
  • Süllyesztés a nyélben - könnyen tárolható
  • Made in France.

Jellemző:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 120

Tartalom:

  • 1 csapszegkulcs