• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Van alternatíva erre a termékre

Csavarhúzó Torx®-hoz, 2K-Haptoprene nyéllel TX40

Cikkszám: 625330 TX40
Kedvezmény
16,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX40
Pengehossz 140 mm
Teljes hossz 260 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Penge anyaga Króm-vanádium speciális acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625330 TX40
EAN / GTIN 4045197774514

Leírás

Kivitel:

Erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől hatszöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz