1569 ESD Kraftform Micro csavarhúzó külső hatlapfejű csavarokhoz, 1,8 x 60 mm ESD Kraftform Micro dugókulcs, 1,8 x 60 mm

Cikkszám: 05030411001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05030411001
EAN / GTIN 4013288184054
Gyártó száma 05030411001
L-szám L60020 4125

Leírás

Leírás:

  • Elektrosztatikus védelemmel ellátott mikrocsavarhúzó
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energiával és az azzal járó károsodással szemben
  • A kezét a forgókupakra támasztva és a forgókupak alatti gyorsforgató zónának köszönhetően villámgyors forgatás lehetséges
  • Az időigényes újrahúzás többé nem szükséges
  • A beépített lágy zónákkal ellátott erőzóna biztosítja a nagy lazító és meghúzó nyomatékok átvitelét
  • . és meghúzási nyomatékok
  • Pontosságzóna a helyes elforgatási szög beállítási munkákhoz
  • Take it easy szerszámkereső a profilok és méretbélyegzés szerinti színkódolással - a szükséges szerszám gyors és egyszerű megtalálásához

Előny:

  • Kraftform mikrocsavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám a ≤ 10^9 Ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Multikomponensű Kraftform Micro fogantyú a gyors és ergonomikus rögzítéshez
  • Kraftform Micro markolat forgó kupakkal a villámgyors pörgetéshez
  • Szerszámkeresővel Take it easy: színkódolás a profilok és a méretbélyegzés szerint

Tartalom:

  • 1569 ESD Kraftform Micro dugókulcskulcs, 1,8 x 60 mm