Lapos csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel és üthető véggel 5

Cikkszám: 660310 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 5
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660310 5
EAN / GTIN 4013288101761
Gyártó száma 05259114001

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból integrált puha zónákkal és üthető véggel (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).
6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Tartalma:

1-1 db 660300 sz. csavarhúzó: 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek