Gömbvégű hatszög csavarhúzó készlet, 2K-Haptoprene nyéllel 5

Cikkszám: 627746 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil 6-szög csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627746 5
EAN / GTIN 4067263013419

Leírás

Kivitel:

Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 627742 sz. 6-szög gömbvégű hatszögcsavarhúzó: 3; 4; 5; 6; 8 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek