Csavarhúzó készlet Torx®-hoz, 2K Haptoprene nyéllel 7

Cikkszám: 625336 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 417 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 7
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület Nikkelezett és krómozott
heggyel fekete
Elgurulás elleni védelem nem
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Furat a Torx® profilban igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625336 7
EAN / GTIN 4067263012993

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy. TX30 mérettől 6-szöggel kulcsos rásegítéshez.

Előny:

A Torx® profilban lévő furat miatt biztosító stiftes csavarokhoz is alkalmas.

Tartalma:

1–1 db 625332 sz. csavarhúzó: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20