Csavarhúzó készlet ∙ ütősapkával

Cikkszám: 810U-1/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 810U-1/5
EAN / GTIN 4000896179572
Gyártó száma 810U-1/5
L-szám L60140 3169

Leírás

Leírás:

  • 6 élű pengével, amely kulcsfontosságú segítséget nyújt a nagy kioldóerők alkalmazásához
  • Kerek penge
  • Csúszásmentes HAZET 3 komponensű fogantyú - nagy teljesítményű sebességváltáshoz
  • Felület: Penge matt krómozott, hegy polírozott
  • Kimenet: Kereszt mélyedéses profil pH, résprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ ph2
  • Nettó tömeg (kg): 0,56 kg.
  • Eszközök száma: 5

Tartalom:

  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2