Bit

Cikkszám: 2204-4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2204-4
EAN / GTIN 4000896014170
Gyártó száma 2204-4
L-szám L60140 1354

Leírás

Leírás:

  • Hatlapú hajtás ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Németországban készült
  • Hajtás: Tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 4 mm
  • Méretek / hosszúság: 25 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Speciális acél a legmagasabb igényekhez
  • A csúcsok és a vágóélek maximális méretpontossága
  • Elektromos vagy sűrített levegős gépcsavarokhoz (forgó csavarhúzókhoz), valamint kézi működtetéshez
  • Kemény menetes csavarokhoz (kemény csavaros tok)
  • Tartós keménység 59-61 HR C magas ipari és kereskedelmi igényekhez
  • Nagy nyomatékértékek, messze meghaladva a DIN-szabványokat, hosszú élettartammal