Csatlakozó 3/8″M (4 élű) X 1/4″M (hatszögletű) 50 mm

Cikkszám: 112-50B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Toldószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 112-50B
EAN / GTIN 4991644500215
Gyártó száma 112-50B
L-szám L60050 3634

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
D1: 3/8″ H
Hajtás: 1/4″
Külső hatszög
Leszorítóerő: 3/8″
Külső négyzet
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Speciális bit acél