1/2″ SLEEVE DRIVE Bit-tartó 7/16″ bitekhez DIN3126 E11.2 55 mm

Cikkszám: NV14134
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám NV14134
EAN / GTIN 4991644325863
Gyártó száma NV14134
L-szám L60050 7404

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 25 mm
D1: 22,5 mm
Hosszúság: 15 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 7/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén