Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 darabos Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 darabos

Cikkszám: 05057435001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05057435001
EAN / GTIN 4013288226198
Gyártó száma 05057435001
L-szám L60020 5010

Leírás

Leírás:

  • Bitek és tartó készlet, különösen alkalmas a famegmunkálás.
  • A BITS 867/1 TORX® HF biztonságosan tartja a szerszámot a speciális geometriájuknak köszönhetően TORX® csavaroknak köszönhetően, az Acument Intellectual Properties specifikációnak megfelelően! Ez különösen hasznos a nehezen elérhető munkaterületeken, ahol nem használhatja a második kezét a csavar megtartására.
  • Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is alkalmasak.
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint.
  • Gyűrűs mágnes Rapidaptor tartó hosszú és nehéz csavarok tartásához.
  • A bitellenőrzés gyors áttekintést nyújt a meglévő eszközről.
  • A nem szükséges bitek visszatérnek a Egyszerű tartományba, és nem vesznek el.
  • Egyszerű szállítás for
  • B.
  • Az ing zsebében.
  • A munkaállomáson bitellenőrzés állítható be, amely biztosítja a szerszám gyors elérését.

Előny:

  • Különösen fa alkalmazásokhoz
  • 867/1 TORX® HF bitek tartó funkcióval a TORX® csavarokhoz az Acument Intellectual Properties Specification előírásainak megfelelően
  • Alkalmas Würth ASSY csavarokhoz és Altenloh SPAX T-STAR plus csavarokhoz is
  • 1/4″ hatlapú meghajtó (Wera Connection Series 1)
  • A szerszámkeresővel egyszerűen: Színkódolás méret szerint

Tartalom:

  • Bit-Check 12 Wood TX HF 1, 12 részes; 1x 887/4 RR Rapidaptor univerzális tartó gyűrűs mágnessel: 1/4″ x 57 mm; 2x 855/1 z bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 7x 867/1 TORX® HF bitek tartófunkcióval: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, 2x TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 867/1 TORX® bitek: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm