Leírás:
Átfogó és helytakarékos racsnis/csavarhúzó kombináció. Kompakt Zyklop kerepes hajtószár bit magazinnal a nadrágzsebbel. Mágneses közvetlen rögzítés ¼″ bitekhez és 3/8″-os anyákhoz. Nagyon gyors szerszámcsere a nem reteszelő befogó-nek köszönhetően. A 0°-os, 15°-os és 90°-os szögben rögzíthető fej lehetővé teszi a szerszám betét-ját kerepes hajtószár és racsnis csavarhúzóként. A 72 fogú finom fogak alacsony, 5°-os visszafordulási szöget tesznek lehetővé. Az nyél-be integrált 12 bitnek köszönhetően az alkalmazások széles választéka. A robusztus racsnis mechanizmus elegendő nyomatékot biztosít. A Zyklop kerepes hajtószár tökéletes kombinációja egy 12 részes csavarhúzóval. A 75 mm hosszú univerzális tartó 1/4″ bitekhez használható hosszabbító-ként. Tartalmazza az anyákat a leggyakoribb méretekben. Textile doboz-ben; alkalmas az Wera 2go rendszerhez való dokkolásra.
Előny:
27 db-os Zyklop Pocket készlet bitek, anyák, univerzális tartó és hosszabbító
Kompakt Zyklop kerepes hajtószár integrált bit tárral.
A mágneses, közvetlen rögzítés a 3/8″ racsnis csavarhúzót egy bit racsnis csavarozóvá változtatja, amely egyszerre 1/4″-os bitrögzítéssel rendelkezik
Szabadon forgatható racsnifej 5 meghatározott rögzítéssel
Finom fogú racsni (72 fog) az alacsony, mindössze 5°-os visszafordulási szögért
Tartalom:
8009 Zyklop zseb készlet 3, 27 db; 1x 8009 Zyklop zseb: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 8794 SB Zyklop hosszabbító gyorskioldós ujjal, rövid, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 893/1/1 Univerzális tartó: 1/4″ x 75 mm; 12x 8790 HMB Zyklop foglalat 3/8″ meghajtóval: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm; 2x 851/1 BTZ bit: PH 1 x 25 mm, pH 2 x 25 mm; 2x 855/1 BTZ bit: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bitek: TX 10 x 25 mm, TX 15 x 25 mm, TX 20 x 25 mm, TX 25 x 25 mm; 4x 840/1 BTZ bit: 3x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 4x25 mm; 1x tépőzáras csík 120: 120 x 50 mm