Precíziós fúróhegy 6 mm

Cikkszám: 256.6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Pontozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 256.6
EAN / GTIN 3148511606407
Gyártó száma 256.6
L-szám L60130 749

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Króm-vanádium acél, kovácsolt
  • Keménység 52 - 58 HRC
  • Kormos szár
  • Horganyzott
  • Galvanizált

Jellemző:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 115
  • Mge: 1
  • [g]: 60
  • [kg]: 0.060