Tűlyukasztó hegye D.4mm L.150mm króm-vanádium acél

Cikkszám: 56030544
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56030544
EAN / GTIN 4022668305446
Gyártó száma 56030544
L-szám L60010 6709

Leírás

Leírás:

  • Edzett ütőfejjel
  • 8 kt. anyagból készült, DIN 6450 C. szerint
  • Króm-vanádium légedzett acél, festett.

Jellemző:

  • A szerszámcsúcs átmérője: 4 mm
  • Szerszámszár átmérője: 10 mm
  • Ötvözet: Króm-vanádium acél
  • Hossz [mm]: 150 mm
  • Súly: 65 g