Sárgaréz tüske

Cikkszám: 77130000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 77130000
EAN / GTIN 4018754048649
Gyártó száma 77130000
L-szám L60010 3016

Leírás

Leírás:

  • D. 20 mm, hossz 200 mm
  • A perselyek, csapágygyűrűk stb. kihajtására és behajtására szolgál
  • A kormánymű középső csapjának összeszerelése

Jellemző:

  • Szerszámszár átmérője: 20 mm
  • A szerszámcsúcs átmérője: 20 mm
  • Hossz [mm]: 200 mm
  • Súly: 533 g