Lyukasztóhegy D.0.9mm L.80mm

Cikkszám: 70090001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapszegkiütő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 70090001
EAN / GTIN 4018754040773
Gyártó száma 70090001
L-szám L60010 669

Leírás

Leírás:

  • Vezetőperselyrel

Jellemző:

  • Szerszámszár átmérője: 5 mm
  • A szerszámcsúcs átmérője: 0,9 mm
  • Hossz [mm]: 80 mm
  • Súly: 7 g