{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | SIMPLEX | |
Sorozat | SIMPLEX kímélő kalapács | |
Fejhossz betétekkel | 145 mm | |
Betét ütőfelület ⌀ | 60 mm | |
Nyélhossz | 340 mm | |
Teljes hossz | 405 mm | |
Súly | 1,44 kg | |
Ház anyaga | Acélöntvény | |
Betét anyaga | Szuperplasztik, középkemény | |
Nyél anyaga | Fa | |
Festék | fehér | |
Termék fajtája | Kalapács |
Cikkszám | 753100 60G | |
EAN / GTIN | 4030618300205 | |
Gyártó száma | 3007.060 |