SIMPLEX kímélő kalapács szuperplasztik betétekkel 50A mm

Cikkszám: 753100 50A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SIMPLEX
Sorozat SIMPLEX kímélő kalapács
Fejhossz betétekkel 135 mm
Betét ütőfelület ⌀ 50 mm
Nyélhossz 310 mm
Teljes hossz 365 mm
Súly 0,675 kg
Ház anyaga Alumínium
Betét anyaga Szuperplasztik, középkemény
Festék fehér
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 753100 50A
EAN / GTIN 4030618300502
Gyártó száma 3107.050

Leírás

Kivitel:

Stabil, kétrészes alumínium ház két cserélhető betéttel. Különböző megmunkálási célokra megfelelő betétek állnak rendelkezésre.
Minden betéttípus kombinálható is egymással.
Kímélő és domborító kalapácsok: Alumínium vagy temperöntvény ház; fa nyél.

Felhasználás:

A méret = Alumínium ház: Könnyű munkákhoz, pl. pozícionáló ütésekhez.
G méret = Temperöntvény ház: Súlyos, erős ütésekhez, pl. gépalkatrészek stb. felhelyezésére.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 753400 sz. alatt és kímélő kalapács tartórész a 753310 sz. alatt kapható.

Figyelem:

Méretjelölés: A = alumínium ház; G = temperöntvény ház
Alumínium házra nem szabad lágy fém betéteket (Ho sz. 754000) szerelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Ház ⌀ / alapanyag (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz