101 puha felületű kalapács, nejlonfejjel, 3 x 33 mm-es méret

Cikkszám: 05000315001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05000315001
EAN / GTIN 4013288001375
Gyártó száma 05000315001
L-szám L60020 2208

Leírás

Leírás:

  • Wera soft-face kalapács: kétoldalas kúpos kialakítás a biztonságos, nem oldható kapcsolatért a kalapácsnyél és a fej között
  • Kemény nejlonból készült kalapácsfej
  • Kiváló minőségű kőrisfából készült nyél
  • Változatos felhasználás az utólagosan felszerelhető soft-face kalapácsfejeknek köszönhetően
  • Fémlemezmunkákhoz, utómunkálatokhoz, sátor-, csarnok- és vásárépítéshez

Előny:

  • Teljesítményes kalapálás a felület védelmével
  • Védőkalapács, nejlon kalapácsfejjel
  • Lemezfeldolgozáshoz, domborítási munkákhoz, sátor-, csarnok- és vásárépítéshez
  • A kalapácsnyél és a kalapácsfej szétválasztható és biztonságos összeköttetése
  • Magas minőségű kőrisfa

Tartalom:

  • 101 puha felületű ütő nejlonfejjel, # 3 x 33 mm