GARANT GreenPlus ultrahangos tisztítószerek Sonic Cleaner N 200 l

Cikkszám: 088017 200
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Termékadatok

Technikai adatok

Felöltési mennyiség, folyadék 200 l
Keverési arány 2 - 5 %
pH-érték 9,6
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 60 °C
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Erős ultrahangos tisztítószer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088017 200
EAN / GTIN 4067263116165

Leírás

Kivitel:

GARANT Green Plus ultrahangos tisztítószer - csúcsteljesítmény maximális rugalmassággal. Komplex munkadarab geometriákkal és érzékeny felületekkel dolgozik? Akkor a Sonic Cleaner sorozat az Ön számára készült. A kifejezetten ultrahangos berendezésekhez készült GARANT GreenPlus tisztító sorozat lúgos, savas és semleges tisztítószereket tartalmaz az anyagok és felhasználási területek széles köréhez. A követelményektől és a szennyeződéstől függően a nagy koncentrációjú tisztítószerek hígíthatók, és már szobahőmérsékleten is erősek. Ez a közeg optimális használatát teszi lehetővé. A hosszú élettartam időt és pénzt takarít meg. Az összes Sonic Cleaner jelölésmentes, biológiailag lebomló, VOC- és szilikát mentes. Az egyszerű üzemen belüli kezelés, az alkalmazottak védelme és a környezetvédelem biztosítva van.
Sonic Cleaner N, semleges tisztítókoncentrátum érzékeny anyagok, például alumínium, színesfémek, festett és horganyzott felületek különösen kíméletes tisztításához.

Felhasználás:

Ultrahangos tisztítókészülékekhez.
Könnyű szennyeződések, például zsírok és megmunkáló olajok, csiszoló-, polírozó- és leppelt szerek, ujjlenyomatok, csiszolási por.

Alkalmazható:

Érzékeny anyagok, például alumínium, színesfémek, festett és horganyzott felületek, de acél, nemesacél, műanyag, üveg, kerámia és gumi is.