3M™ Fast Ultra Conformable Tape 8045P, 60 mm x 25 m, 1.1 mm

Cikkszám: 7100108888
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100108888
EAN / GTIN 04054596240834
Gyártó száma 7100108888
L-szám L01310 1345

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Grey
Note: Applications not in regard to fire protection
Overall Length: 25 m
Overall Width: 60 mm

Leírás:

3M™ Ultra Conformable 8045P is a very stretchy and conformable tape, which allows to seal challangeing flashing details. Due to its unique technical properties 3M™ Ultra Conformable 8045P seals much faster than using conventional flashing tapes.

Jellemző:

The conformability and elongation properties of the 8045P Ultra Conformable tape, allows much faster and safer sealing of challenging applications
Due to the self bonding capabilities, it creates very strong seams
Adhesive system allows primerless application on a lot of common building substrates
Up to 6 months UV resistant// Up to 6 months UV resistant
UV-resistant for up to 6 months