3M™ VHB™ Flame Retardant Tape 5958RF, Black, 1194 mm x 33 m, 1.0 mm

Cikkszám: 7000049257
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000049257
EAN / GTIN 50051115313436
Gyártó száma 7000049257

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Black
Use for aerospace, marine, and rail cars for attaching overhead stowage bins, signs and panels
Overall Length: 33 m
Overall Width: 1195 mm
Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up

Leírás:

Dream, Design, Deliver with our 3M™ VHB™ Flame Retardant Tape 5958FR. It is a black, 1 mm thick, modified acrylic adhesive with a very conformable, foam core. The fast and easy to use permanent bonding method provides high strength, long-term durability and is flame retardant. It offers design flexibility with its viscoelasticity and powerful ability to bond to a variety of surfaces, including many powder coated paints.

Jellemző:

Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability and is flame retardant
Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth
Black, 1 mm, multi-purpose adhesive and very conformable acrylic foam core bonds to a wide variety of substrates including powder coated paints and irregular surfaces
High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
Creates a permanent seal against water, moisture and more
Allows the use of thinner, lighter weight and dissimilar materials
Meets flammability test FAR 25.853 (a) 12 second vertical burn, Appendix F, Part I (a)(ii); ASTM F814, ASTM E662; FMVSS302; fume toxicity: ABD0031, AITM 3.005; ABD0031, BSS 7238 (after 4 minutes)

Figyelem:

Use for decorative material and trim, nameplates and logos, electronic displays, panel to frame, and stiffener to panel applications.
Use in applications across a variety of markets including transportation, appliance, electronics, sign and display and general industrial