3M™ Fastener Hook SJ3572, Black, 25 mm x 45.7 m, 3.8 mm

Cikkszám: 7000001962
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000001962
EAN / GTIN 50021200862866
Gyártó száma 7000001962

Leírás

Kivitel:

Product Colour: Black
Durable for thousands of closures
Overall Length: 45.72 m
Overall Width: 25.4 mm
Save time

Leírás:

3M™ Hook Fastener SJ3572 is our premium performance PSA nylon loop with acrylic tape and clear polyethylene film liner. It has a 3.8 mm engaged thickness.

Jellemző:

High performance acrylic adhesive designed for high temperature resistance
Quick fastening that helps reduce production time and costs
Suitable for a range of industries such as transportation, electronics, office equipment, shop fitting and both internal and external signals
Features excellent temperature resistance of 200°F (93°C)
Excellent final adhesive strength
High temperature, humidity, UV resistance

Figyelem:

Automotive industry
Electronics
Aircraft construction
Rail vehicle construction
Advertising and decoration
Redetachable fasteners