Csavarbiztosító jelölőtoll Security Check BL

Cikkszám: 085188 BL
(21,80 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 50 ml
Szín fekete
Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085188 BL
EAN / GTIN 048615966731
Gyártó száma 96673

Leírás

Kivitel:

Nagyon jól látható biztosító festék a gyors és egyszerű vizuális ellenőrzéshez biztonsági felülvizsgálatoknál vagy az eredetiség megváltozásánál. Megkönnyíti minden beavatkozás észrevételét. 200 °C-ig hőálló.
Hosszabbító hegy: A praktikus 4 fokozattal a hegy könnyen a kívánt hosszra módosítató a kívánt jelölési szélesség elérése érdekében. Egyszerűen kezelhető, csavarja a hegyet a tubus fejére. A hosszabbító hegy 3 cm-rel meghosszabbítja a tubus hegyét a nehezen hozzáférhető helyeken végzett fáradtságmentes jelölésekhez.

Felhasználás:

Kitűnően tapad számos felületen. Ideális csatlakozásoknál, csapszegeknél, anyáknál és részegységeknél törtnő használathoz, miután azok elérték a helyes feszességüket vagy helyzetüket.