Csavarbiztosító 2GP43 50 ml

Cikkszám: 088061 50
(66,20 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Fenntarthatóság: GARANT GreenPlus

Termékadatok

Technikai adatok

Kémiai alap Metakrilátok
Dinamikus viszkozitás 1 500 mPas - 4 000 mPas
Sűrűség 1,08 g/cm3
Alak folyékony
Lobbanáspont 100 °C
Felhasználási hőmérséklet tartomány -55 °C - 180 °C
Száradás 5 min - 15 min
Üzemi szilárdság 3 óra - 6 óra
Tulajdonság Fluoreszkál UV fény alatt; Tömít; Vibrációálló
Fenntarthatóság GARANT GreenPlus
Alkalmas anyagok Fém
Felhasználási tartomány Menettömítés; univerzálisan használható; Olajos felületek
Max. M menetmérethez M36
Szilárdsági osztály Közepes szilárdságú
Legkisebb leszakadási nyomaték 15 Nm - 25 Nm
Szétszerelés Normál szerszámmal
Festék kék
Űrtartalom 50 ml
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 23 °C
Szavatosság a gyártás dátumától számítva 24 monat
Sorozat GreenPlus
Termék fajtája Csavarbiztosító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 088061 50
EAN / GTIN 4062406423414

Leírás

Kivitel:

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.
2GP43 típus, közepes szilárdságú. Tömít és lezár sokféle csavarkötés fajtát. Vibrációknak nagyon ellenáll. Gyorsan szárad sokféle vasfémen. Nagyobb mértékben viseli el az olajat.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. Közepes szilárdságú − normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. Nagyszilárdságú − oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.